XNUW 2406-05 IC08 Blank inserts for form grinding.

Artikelnummer: 6482878
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie V-LOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6482878
EAN/GTIN 7291075112665
Nummer fabrikant 6482878
L-nummer L23940 338

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijbreedte (CW) 24,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 15,87 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte (CW) 24,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,87 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen