SXCNN 1616 K13-05 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800960
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800960
EAN/GTIN 7291075112252
Nummer fabrikant 2800960
L-nummer L23920 2684

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen