SXCNN 2525 P24-05 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800955
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800955
EAN/GTIN 7291075112214
Nummer fabrikant 2800955
L-nummer L23920 2661

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 28 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen