SXCNN 2525 P14-03 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800965
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie V-LOCK
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800965
    EAN/GTIN 7291075112306
    Nummer fabrikant 2800965
    L-nummer L23920 2738

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
    • Totale lengte (OAL) 170 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen