SXCNN 1212 K13-05 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800958
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie V-LOCK
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800958
    EAN/GTIN 7291075112238
    Nummer fabrikant 2800958
    L-nummer L23920 2664

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 125 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
    • Totale lengte (OAL) 125 mm
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen