SXCNN 2020 P13-05 External holders for form grooving inserts.

Artikelnummer: 2800961
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800961
EAN/GTIN 7291075112269
Nummer fabrikant 2800961
L-nummer L23920 2682

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen