{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 23,5 mm | |
Lengte | 45 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637687 13 | |
EAN/GTIN | 4067263080428 | |
Nummer fabrikant | 637687 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.520 stuks direct leverbaar
€ 4,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.533 stuks direct leverbaar
€ 3,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
752 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.608 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 23,5 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |