{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 18,4 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637229 13 | |
EAN/GTIN | 4062406061128 | |
Nummer fabrikant | 637229 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
1.650 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.817 stuks direct leverbaar
€ 3,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | met kunststof isolatie |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |