6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 19mm

Artikelnummer: 637229 19
op aanvraag
Op voorraad
974 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 19 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 25,6 mm
Lengte 29 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637229 19
EAN/GTIN 4062406061180
Nummer fabrikant 637229 19

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en HT-Drive-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 637232; HOLEX: nr. 637222).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 19mm

6-kant dop 3/8 inch, Sleutelwijdte: 19mm

op aanvraag
Op voorraad
974 stuks direct leverbaar
€ 5,70
op aanvraag
Op voorraad
977 stuks direct leverbaar
€ 5,70
op aanvraag
Op voorraad
1.206 stuks direct leverbaar
€ 5,95
op aanvraag
Op voorraad
1.347 stuks direct leverbaar
5,65 €
€ 3,85
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 12,50
⌀ uitgangzijde 25,6 mm 25,6 mm 25,6 mm 25,6 mm 31 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel 6-kant dopsleutel Surfacedrive 6-kant-dopsleutel 12-kant-dopsleutel Sleufschroevendraaier
Aandrijfvierkant 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch
Lengte 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm 47 mm
Sleutelwijdte 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen