{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 11 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 21 mm | |
Lengte | 45 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637687 11 | |
EAN/GTIN | 4067263070009 | |
Nummer fabrikant | 637687 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar
€ 3,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
576 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 21 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | 6-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Norm | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oppervlak | met kunststof isolatie | verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |