6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 18mm

Artikelnummer: 637687 18
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN EN 60900 / VDE 0682-201
⌀ uitgangzijde 30 mm
Lengte 45 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Oppervlak met kunststof isolatie
met AS-Drive-profiel nee
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637687 18
EAN/GTIN 4067263080473
Nummer fabrikant 637687 18

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 637681 − 637689) met elkaar worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 18mm

6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 18mm

op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 12,50
op aanvraag
Op voorraad
1.401 stuks direct leverbaar
€ 5,55
op aanvraag
Op voorraad
993 stuks direct leverbaar
€ 5,30
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
€ 6,00
op aanvraag
Op voorraad
638 stuks direct leverbaar
€ 5,70
⌀ uitgangzijde 30 mm 24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier 6-kant dopsleutel Surfacedrive 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 12-kant-dopsleutel
Aandrijfvierkant 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch
Lengte 45 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Sleutelwijdte 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen