{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 20 mm | |
Lengte | 45 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637687 10 | |
EAN/GTIN | 4067263069997 | |
Nummer fabrikant | 637687 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.436 stuks direct leverbaar
€ 4,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
945 stuks direct leverbaar
€ 3,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
577 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
700 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 20 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant-dopsleutel | 12-kant-dopsleutel | 6-kant-dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lengte | 45 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |