{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Sleutellengte L | 250 mm | |
Kop-⌀ D1 | 23,7 mm | |
Kop-⌀ D2 | 26,3 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621400 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754025770 | |
Nummer fabrikant | 43011719 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubbele kniegewrichtsdopsleutel 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
21,70 €
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Kop-⌀ D1 | 23,7 | 23,7 |
Sleutellengte L | 250 | 275 |
Sleutelwijdte 1 | 17 | 17 |
Sleutelwijdte 2 | 19 | 19 |
Kop-⌀ D2 | 26,3 | 25,8 |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel |