{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Sleutellengte L | 228 mm | |
Kop-⌀ D1 | 17,2 mm | |
Kop-⌀ D2 | 18,4 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621400 12X13 | |
EAN/GTIN | 4018754025695 | |
Nummer fabrikant | 43011213 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubbele kniegewrichtsdopsleutel 12X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 41,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
18,00 €
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Kop-⌀ D1 | 17,2 | 16,7 |
Sleutellengte L | 228 | 220 |
Sleutelwijdte 1 | 12 | 12 |
Sleutelwijdte 2 | 13 | 13 |
Kop-⌀ D2 | 18,4 | 17,6 |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel |