{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 15 mm | |
Sleutellengte L | 227 mm | |
Kop-⌀ D1 | 19,7 mm | |
Kop-⌀ D2 | 20,9 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621400 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754025732 | |
Nummer fabrikant | 43011415 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubbele kniegewrichtsdopsleutel 14X15 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
902 stuks direct leverbaar
19,10 €
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Kop-⌀ D1 | 19,7 | 21,6 |
Sleutellengte L | 227 | 240 |
Sleutelwijdte 1 | 14 | 14 |
Sleutelwijdte 2 | 15 | 15 |
Kop-⌀ D2 | 20,9 | 21,6 |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel |