{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 18 mm | |
Sleutellengte L | 249 mm | |
Kop-⌀ D1 | 22,2 mm | |
Kop-⌀ D2 | 24,7 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621400 16X18 | |
EAN/GTIN | 4018754025763 | |
Nummer fabrikant | 43011618 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubbele kniegewrichtsdopsleutel 16X18 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
837 stuks direct leverbaar
21,10 €
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Kop-⌀ D1 | 22,2 | 21,6 |
Sleutellengte L | 249 | 260 |
Sleutelwijdte 1 | 16 | 16 |
Sleutelwijdte 2 | 18 | 18 |
Kop-⌀ D2 | 24,7 | 25,8 |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel |