{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 18 mm | |
Sleutellengte L | 260 mm | |
Kop-⌀ D1 | 21,6 mm | |
Kop-⌀ D2 | 25,8 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621405 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197717351 | |
Nummer fabrikant | 621405 16X18 |