Dubbele kniegewrichtsdopsleutel 17X19 mm

Artikelnummer: 621405 17X19
Korting
21,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 17 mm
Sleutelwijdte 2 19 mm
Sleutellengte L 275 mm
Kop-⌀ D1 23,7 mm
Kop-⌀ D2 25,8 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621405 17X19
EAN/GTIN 4045197717368
Nummer fabrikant 621405 17X19

Omschrijving

Uitvoering:

matrijsgesmeed; sleutelwijdtes met nauwe toleranties; 12-kant. Ingebouwde drukveer houdt de koppen in de gewenste stand.
Kantelbare koppen (max. 200° verstelbaar).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd, rondom gepolijst