{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Sleutellengte L | 202 mm | |
Kop-⌀ D1 | 14,1 mm | |
Kop-⌀ D2 | 16,7 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621405 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197717320 | |
Nummer fabrikant | 621405 10X11 |