{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Sleutellengte L | 202 mm | |
Kop-⌀ D1 | 14,7 mm | |
Kop-⌀ D2 | 15,9 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 621400 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754025664 | |
Nummer fabrikant | 43011011 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dubbele kniegewrichtsdopsleutel 10X11 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
17,85 €
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Kop-⌀ D1 | 14,7 | 14,1 |
Sleutellengte L | 202 | 202 |
Sleutelwijdte 1 | 10 | 10 |
Sleutelwijdte 2 | 11 | 11 |
Kop-⌀ D2 | 15,9 | 16,7 |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel |