{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Sleutellengte L | 247 mm | |
Bekbreedte b | 41,2 mm | |
Bekhoogte h1 | 7,4 mm | |
Ringhoogte h2 | 11,2 mm | |
Ring-⌀ D | 33,9 mm | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614905 19 | |
EAN/GTIN | 3662424065071 | |
Nummer fabrikant | 467BR.19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.894 stuks direct leverbaar
18,70 €
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
926 stuks direct leverbaar
€ 30,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.341 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.884 stuks direct leverbaar
€ 14,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.971 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.860 stuks direct leverbaar
€ 19,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Ring-⌀ D | 33,9 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Sleutellengte L | 247 mm | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 11,2 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |