{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Sleutellengte L | 178 mm | |
Bekbreedte b | 28,4 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,7 mm | |
Ringhoogte h2 | 8,6 mm | |
Ring-⌀ D | 25,3 mm | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614905 13 | |
EAN/GTIN | 3662424065019 | |
Nummer fabrikant | 467BR.13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 31,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13.447 stuks direct leverbaar
13,95 €
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.138 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
€ 14,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10.022 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11.739 stuks direct leverbaar
€ 14,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Ring-⌀ D | 25,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
Bekhoogte h1 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |