{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
Bekbreedte b | 18,6 mm | |
Bekhoogte h1 | 4,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 6,5 mm | |
Ring-⌀ D | 16,8 mm | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614905 8 | |
EAN/GTIN | 3662424064968 | |
Nummer fabrikant | 467BR.8 | |
Manufacturer | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |