{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Sleutellengte L | 171 mm | |
Bekbreedte b | 26,8 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,4 mm | |
Ringhoogte h2 | 8,2 mm | |
Ring-⌀ D | 23,2 mm | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614905 12 | |
EAN/GTIN | 3662424065002 | |
Nummer fabrikant | 467BR.12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 31,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.316 stuks direct leverbaar
13,40 €
€ 5,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.117 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.151 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Sleutellengte L | 171 mm | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Bekbreedte b | 26,8 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Ringhoogte h2 | 8,2 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |