{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Sleutellengte L | 158 mm | |
Bekbreedte b | 22,7 mm | |
Bekhoogte h1 | 5,1 mm | |
Ringhoogte h2 | 7,3 mm | |
Ring-⌀ D | 20,2 mm | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614905 10 | |
EAN/GTIN | 3662424064982 | |
Nummer fabrikant | 467BR.10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.675 stuks direct leverbaar
12,70 €
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.732 stuks direct leverbaar
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.432 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.467 stuks direct leverbaar
€ 13,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Ring-⌀ D | 20,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Sleutellengte L | 158 | 160 | 160 | 94 | 160 | 160 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Ringhoogte h2 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Bekhoogte h1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |