{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutellengte L | 275 mm | |
Bekbreedte b | 43,5 mm | |
Bekhoogte h1 | 9 mm | |
Ringhoogte h2 | 12,5 mm | |
Ring-⌀ D | 38 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614853 21 | |
EAN/GTIN | 4018754320172 | |
Nummer fabrikant | 41172121 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar, 15° gebogen 21 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar
25,20 €
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 45,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ring-⌀ D | 38 | 42 | 42 | 41,9 | 42 |
Sleutellengte L | 275 | 286 | 286 | 273 | 286 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Bekbreedte b | 43,5 | 45,7 | 45,7 | 46,4 | 46,7 |
Ringhoogte h2 | 12,5 | 13 | 13 | 13,7 | 13,9 |
Bekhoogte h1 | 9 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |