{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutellengte L | 285 mm | |
Bekbreedte b | 46,5 mm | |
Bekhoogte h1 | 10 mm | |
Ringhoogte h2 | 13,5 mm | |
Ring-⌀ D | 41 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614853 22 | |
EAN/GTIN | 4018754320196 | |
Nummer fabrikant | 41172222 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar, 15° gebogen, Sleutelwijdte: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.294 stuks direct leverbaar
25,30 €
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.066 stuks direct leverbaar
€ 45,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.192 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.823 stuks direct leverbaar
€ 26,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Ring-⌀ D | 41 mm | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ringhoogte h2 | 13,5 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Bekhoogte h1 | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |