{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutellengte L | 190 mm | |
Bekbreedte b | 29,5 mm | |
Bekhoogte h1 | 7,3 mm | |
Ringhoogte h2 | 8,4 mm | |
Ring-⌀ D | 26,5 mm | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
Eindaanslag bekzijde | nee | |
Klemfunctie bekzijde | nee | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614853 14 | |
EAN/GTIN | 4018754239191 | |
Nummer fabrikant | 41171414 |