{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 24 mm | |
Ratelfunctie | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 260 mm | |
Ring-⌀ D | 52,7 mm | |
Kophoogte h | 20,3 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | Met kunststof isolatie | |
Ring doorgezet | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614833 24 | |
EAN/GTIN | 4067263040712 | |
Nummer fabrikant | 614833 24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ratelringsleutel, enkel volledig geïsoleerd 24 mm
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 25,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | Met kunststof isolatie | verchroomd | |
Ratelfunctie | ja | ||
Ring-⌀ D | 36 | ||
Sleutellengte | 180 | 280 | |
Sleutelwijdte | 24 | 24 | 24 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel | Schroefsleutel |