Ratelringsleutel, enkel volledig geïsoleerd 17 mm

Artikelnummer: 614833 17
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 17 mm
Ratelfunctie ja
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutellengte L 180 mm
Ring-⌀ D 32,9 mm
Kophoogte h 15,1 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak Met kunststof isolatie
Ring doorgezet nee
Producttype Schroefsleutels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614833 17
EAN/GTIN 4067263001997
Nummer fabrikant 614833 17

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, verchroomd. Met kunststof isolatie tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ratelringsleutel, enkel volledig geïsoleerd 17 mm

Ratelringsleutel, enkel volledig geïsoleerd 17 mm

op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 28,30
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 18,60
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ring doorgezet nee
Ring-⌀ D 32,9
Sleutellengte 220
Sleutelwijdte 17 17
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schroefsleutels Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen