{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Ratelfunctie | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
Ring-⌀ D | 39,7 mm | |
Kophoogte h | 16,1 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | Met kunststof isolatie | |
Ring doorgezet | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614833 19 | |
EAN/GTIN | 4067263002000 | |
Nummer fabrikant | 614833 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ratelringsleutel, enkel volledig geïsoleerd 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oppervlak | Met kunststof isolatie | |
Ring-⌀ D | 39,7 | |
Sleutellengte | 240 | |
Sleutellengte L | 200 | |
Sleutelwijdte | 18 | 19 |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel |