{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Ratelfunctie | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 150 mm | |
Ring-⌀ D | 31 mm | |
Kophoogte h | 13,8 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | Met kunststof isolatie | |
Ring doorgezet | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614833 13 | |
EAN/GTIN | 4067263001973 | |
Nummer fabrikant | 614833 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ratelringsleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 13mm |
||
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ratelfunctie | ja | |
Ring-⌀ D | 31 mm | |
Sleutellengte | 200 mm | |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm |
Kophoogte h | 13,8 mm | |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel |