Ratelringsleutel, enkel volledig geïsoleerd 14 mm

Artikelnummer: 614833 14
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 14 mm
Ratelfunctie ja
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutellengte L 160 mm
Ring-⌀ D 32,7 mm
Kophoogte h 13,8 mm
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak Met kunststof isolatie
Ring doorgezet nee
Producttype Schroefsleutels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614833 14
EAN/GTIN 4067263001980
Nummer fabrikant 614833 14

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, verchroomd. Met kunststof isolatie tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.