{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutelwijdte 1 | 9/16 inch | |
Sleutelwijdte 2 | 5/8 inch | |
Sleutellengte L | 205 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 32 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 36 mm | |
maximale bekhoogte h | 5,8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | inch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610120 9 | |
EAN/GTIN | 4018754019779 | |
Nummer fabrikant | 40433436 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel, inch 9
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 10,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
€ 5,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 75 |
maximale bekbreedte b1 | 32 | 22,5 |
maximale bekhoogte h | 5,8 | 5 |
Sleutellengte L | 205 | 120 |
Sleutelwijdtematen | inch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |