{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutelwijdte 1 | 5/8 inch | |
Sleutelwijdte 2 | 3/4 inch | |
Sleutellengte L | 220 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 36 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 42 mm | |
maximale bekhoogte h | 6,7 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | inch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610120 13 | |
EAN/GTIN | 4018754019809 | |
Nummer fabrikant | 40433640 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel, inch 13
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
772 stuks direct leverbaar
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 75 |
maximale bekbreedte b1 | 36 | 27,5 |
maximale bekhoogte h | 6,7 | 6 |
Sleutellengte L | 220 | 160 |
Sleutelwijdtematen | inch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |