Steeksleutel, inch 10

Artikelnummer: 610120 10
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 3110; ISO 3318
    Sleutelwijdte 1 19/32 inch
    Sleutelwijdte 2 11/16 inch
    Sleutellengte L 205 mm
    maximale bekbreedte b1 35 mm
    maximale bekbreedte b2 40 mm
    maximale bekhoogte h 5,8 mm
    Bekstand 1 15 graden
    Bekstand 2 15 graden
    Sleutelwijdtematen inch
    vonkvrij nee
    aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 610120 10
    EAN/GTIN 4018754019786
    Nummer fabrikant 40433538

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
    Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

    Norm:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Steeksleutel, inch  10

    Steeksleutel, inch 10

    op aanvraag
    Op voorraad
    39 stuks direct leverbaar
    € 10,75
    op aanvraag
    Op voorraad
    431 stuks direct leverbaar
    € 5,35
    Bekstand 1 15 15
    Bekstand 2 15 75
    maximale bekbreedte b1 35 22,5
    maximale bekhoogte h 5,8 5
    Sleutellengte L 205 120
    Sleutelwijdtematen inch metrisch
    Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen