{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutelwijdte 1 | 1/4 inch | |
Sleutelwijdte 2 | 5/16 inch | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 16 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 18 mm | |
maximale bekhoogte h | 4 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | inch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer |
610120 1
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4018754019724
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
40431620
Kopiëren |
|
Fabrikant | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |