{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutelwijdte 1 | 7/16 inch | |
Sleutelwijdte 2 | 1/2 inch | |
Sleutellengte L | 170 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 26 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 30 mm | |
maximale bekhoogte h | 5,3 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | inch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610120 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019755 | |
Nummer fabrikant | 40432832 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel, inch 7
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.138 stuks direct leverbaar
€ 4,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 75 |
maximale bekbreedte b1 | 26 | 19,8 |
maximale bekhoogte h | 5,3 | 4,6 |
Sleutellengte L | 170 | 107 |
Sleutelwijdtematen | inch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |