{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutelwijdte 1 | 5/8 inch | |
Sleutelwijdte 2 | 11/16 inch | |
Sleutellengte L | 205 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 36 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 40 mm | |
maximale bekhoogte h | 5,8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | inch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610120 12 | |
EAN/GTIN | 4018754019793 | |
Nummer fabrikant | 40433638 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel, inch 12
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar
€ 6,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekstand 1 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 75 |
maximale bekbreedte b1 | 36 | 27,5 |
maximale bekhoogte h | 5,8 | 6 |
Sleutellengte L | 205 | 146 |
Sleutelwijdtematen | inch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |