{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | BiM | |
Tandsteek | 2,5 + 3,2 mm | |
Bladlengte | 150 mm | |
Omschrijving | 930CF | |
Geschiktheid | _930CF | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Beton | |
Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 4-12 mm | |
Metalen profiel (open) | < 100 mm | |
Snedetype | rechte snede snel (grof) | |
Aantal bladen | 5 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588700 930CF | |
EAN/GTIN | 3165140507196 | |
Nummer fabrikant | 2608657527 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 930CF
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
668 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
|
|
geoptimaliseerd voor materiaal | Beton | Staal | Staal |
Zaagbladmateriaal | BiM | BiM | BiM |
Snedetype | rechte snede snel (grof) | rechte snede fijn | rechte snede fijn |
Tandsteek | 2,5 + 3,2 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 4-12 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Metalen profiel (open) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Producttype | Reciprozaagblad | Reciprozaagblad | Reciprozaagblad |