Reciprozaagbladen, set 1130CF

Artikelnummer: 588700 1130CF
Prijs instellen 5 Stuk (10,96 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Beton
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 4-12
  • Metalen profiel (open): < 175
  • Snedetype: rechte snede snel (grof)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 2,5 + 3,2 mm
Bladlengte 225 mm
Omschrijving 1130CF
Geschiktheid _1130CF
geoptimaliseerd voor materiaal Beton
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 4-12 mm
Metalen profiel (open) < 175 mm
Snedetype rechte snede snel (grof)
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588700 1130CF
EAN/GTIN 3165140507202
Nummer fabrikant 2608657528

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor metaal.
Krachtige, grove snede. Ideaal voor reddings- en afbreekwerkzaamheden.

Levering:

5-delig