Reciprozaagbladen, set 927BEF

Artikelnummer: 588700 927BEF
Prijs instellen 5 Stuk (6,94 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Beton
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 3-8
  • Metalen profiel (open): < 100
  • Snedetype: rechte snede fijn; haakse snede

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,4 + 1,8 mm
Bladlengte 150 mm
Omschrijving 927BEF
Geschiktheid _927BEF
geoptimaliseerd voor materiaal Beton
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 3-8 mm
Metalen profiel (open) < 100 mm
Snedetype rechte snede fijn; haakse snede
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588700 927BEF
EAN/GTIN 3165140507158
Nummer fabrikant 2608657523

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor metaal.
Hoog zaagblad maakt haakse snede mogelijk.

Levering:

5-delig