{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | BiM | |
Tandsteek | 1,8 − 3,2 mm | |
Bladlengte | 150 mm | |
Omschrijving | 123XF | |
Geschiktheid | _123XF | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Beton | |
Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 1-8 mm | |
Metalen profiel (open) | < 100 mm | |
Snedetype | rechte snede fijn | |
Aantal bladen | 5 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588700 123XF | |
EAN/GTIN | 3165140169561 | |
Nummer fabrikant | 2608654402 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 123XF
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.412 stuks direct leverbaar
15,85 €
|
op aanvraag
Op voorraad
1.003 stuks direct leverbaar
16,20 €
|
|
geoptimaliseerd voor materiaal | Beton | Staal | Staal |
Zaagbladmateriaal | BiM | BiM | BiM |
Snedetype | rechte snede fijn | rechte snede fijn | rechte snede fijn |
Tandsteek | 1,8 − 3,2 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 1-8 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Metalen profiel (open) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Producttype | Reciprozaagblad | Reciprozaagblad | Reciprozaagblad |