Reciprozaagbladen, set 1155CHC-E

Artikelnummer: 588700 1155CHC-E
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Beton
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 4-12
  • Metalen profiel (open): < 175
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HM
Tandsteek 3 mm
Bladlengte 225 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Beton
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 4-12 mm
Metalen profiel (open) < 175 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 1
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588700 1155CHC-E
EAN/GTIN 4059952534589
Nummer fabrikant 2608900368

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor metaal.
Nauwkeurige, rechte sneden met de langste standtijd in dikke staalprofielen of gietijzeren pijpen. Ideaal voor sloopwerkzaamheden.

Tip:

Hardmetalen zaagbladen: verminder het aantal slagen, werk zonder oscillatie, gebruik koelvloeistoffen.