Reciprozaagbladen, set 522EHM-E

Artikelnummer: 588700 522EHM-E
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: INOX
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 2-4
  • Metalen profiel (gesloten): < 50
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HM
Tandsteek 1,4 mm
Bladlengte 115 mm
Omschrijving 522EHM
Geschiktheid _522EHM
geoptimaliseerd voor materiaal INOX
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 2-4 mm
Metalen profiel (gesloten) < 50 mm
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 1
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588700 522EHM-E
EAN/GTIN 4059952534497
Nummer fabrikant 2608900359

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor metaal.
HM-tandlijst voor zeer lange standtijd op RVS.

Levering:

1-delig

Tip:

HM-zaagbladen: Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken, koelmiddel gebruiken.