{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 6 | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574900 19X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359126295 | |
Nummer fabrikant | 453378 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad, Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte: 19X0,35mm
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.211 stuks direct leverbaar
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 6 | 6 |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | 28 mm |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | 0,35 mm |
Borstel-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | linksom gedraaid |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |