Penseelborstel met gedraaide draad Staaldraad, Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte: 19X0,35mm

Artikelnummer: 574850 19X0,35
Korting
10,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
3.138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 19 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Lengte borsteldeel H1 28 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 6
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574850 19X0,35
EAN/GTIN 4067263935070
Nummer fabrikant 574850 19X0,35

Omschrijving

Uitvoering:

Glad, gedraaid draad, geperst in stalen huls, schacht-⌀ 6 mm, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.
De borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.