{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 28 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 12 | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574900 28X0,35 | |
EAN/GTIN | 4017359039427 | |
Nummer fabrikant | 456378 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad 28X0,35 mm
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.650 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 28 | 28 |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,35 | 0,35 |
Borstel-⌀ D1 | 28 | 28 |
Maximaal toerental | 20.000 | 20.000 |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |