Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad 19X0,15 mm

Artikelnummer: 574900 19X0,15
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 19 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,15 mm
Lengte borsteldeel H1 28 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 6
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574900 19X0,15
EAN/GTIN 4017359137796
Nummer fabrikant 453338

Omschrijving

Uitvoering:

Glad, gedraaid draad, geperst in stalen huls, schacht-⌀ 6 mm, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.
RVS-draadkwaliteit 1.4401 (AISI 316). Dragerlichaam met kunststof coating voor bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.
De borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.