Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad, Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte: 28X0,50mm

Artikelnummer: 574900 28X0,50
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 28 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Lengte borsteldeel H1 28 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 12
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574900 28X0,50
EAN/GTIN 4017359045763
Nummer fabrikant 456398

Omschrijving

Uitvoering:

Glad, gedraaid draad, geperst in stalen huls, schacht-⌀ 6 mm, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.
RVS-draadkwaliteit 1.4401 (AISI 316). Dragerlichaam met kunststof coating voor bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.
De borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad, Borstel-⌀ D<sub>1</sub>× borsteldraaddikte: 28X0,50mm

Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad, Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte: 28X0,50mm

op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 31,30
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
€ 13,60
Lengte borsteldeel H1 28 mm 28 mm
Bezettingsmateriaal RVS-draad Staaldraad
Borsteldraaddikte 0,5 mm 0,5 mm
Borstel-⌀ D1 28 mm 28 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1 20.000 min-1
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid linksom gedraaid
Schacht-⌀ Ds 6 mm 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen